Philips - CoreLine Armature gen4 Accessoires BY121Z G4 BR L400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
couleur - gris
matériau - aluminium
longueur - 398 mm
largeur - 171 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8710163341873
Réf. Sonepar
05204341873
Réf. Fournisseur
341873
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée
montage en drapeau
couleur
gris
matériau
aluminium
longueur
398 mm
largeur
171 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
50 mm
Accessory - Coreline Highbay Gen4
Les Atouts de l'article:
Après le succès de la CoreLine Armature Gen3, cette nouvelle génération augmente encore davantage les performances de la gamme avec un design novateur, une efficacité élevée, une durée de vie rallongée et la gradation DALI disponible en option pour réaliser encore plus d’économies. Conçue pour remplacer les luminaires HPI 250 et 400 W, CoreLine Armature Gen4 offre aux clients tous les avantages de l’éclairage LED Philips (qualité lumière, durée de vie plus longue, consommation d’énergie et maintenance réduites, fiabilité et robustesse des produits). Pour l'installateur, cette armature présente de nombreux avantages : parfaitement adaptée au remplacement des solutions conventionnelles existantes, son installation ne nécessite pas de modification des réseaux de câblage existants. Les connexions électriques sont simples : pas besoin d’ouvrir le luminaire pour l’installation ou la maintenance. Et comme il est plus petit et plus léger que les armatures conventionnelles, il est très facile à manier.