Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Philips - CoreLine Balise BCP155 LED100-NW PSU 220-240V S 7043

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 12 W

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8718699383787

Réf. Sonepar

05204383787

Réf. Fournisseur

383787

Réf. Commerciale

Philips

puissance du système

12 W

flux lumineux utile

1000 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

matériau du boîtier/corps

aluminium

hauteur/profondeur

1000 mm

couleur du boîtier/corps

anthracite

type de connexion

borne à vis

type de luminaire

borne lumineuse

source lumineuse fournie

Oui

couleur de la lumière

blanc

avec plaque de base

Oui

avec détecteur crépusculaire

Non

avec détecteur de mouvement

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

traitement de la surface

revêtu par poudre

matériau de la verrine

plastique opalin

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

420...420 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

régulation constante du flux lumineux

Non

classe de protection

I

puissance de lampe acceptée

12...12 W

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

indirect

efficience du luminaire

83 lm/W

angle de faisceau

autre

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

facteur de puissance (cos phi)

0.9

valeur de papillotement Pst LM

1

valeur d'effet stroboscopique SVM

1.6

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

diamètre

100 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

3

section de conducteur

5 mm²

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

38

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

63

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

LED Module 1000 lm - Blanc neutre - Alimentation - 220-240 V - Optique symétrique - Couleur: Gris foncé - Connexion: Connecteur externe

Les Atouts de l'article:

La borne CoreLine d’application professionnelle permet de guider les personnes la nuit. Elle s’intègre parfaitement à la plupart des espaces urbains grâce à sa conception discrète.