fin de vie

Philips - CoreLine Downlight LED D200 DN140B 840 On/Off UGR25 20W 2000lm 50000h L70 - 326016

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 19 W

  • flux lumineux utile - 2000 lm

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 0 kg CO2 eq.

EAN

8710163326016

Réf. Sonepar

05204326016

Réf. Fournisseur

326016

Réf. Commerciale

Philips

indice de protection (IP):

IP54

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

19 W

flux lumineux utile:

2000 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

34000 h

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

taux de distortion harmonique:

30

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

courant nominal de la LED à courant constant:

125...125 mA

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

variation en fonction de la commande:

Non

efficience du luminaire:

119 lm/W

convient pour système de cable basse tension:

Non

variation DSI:

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

évaluation de l’éblouissement (UGR):

25

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

80

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

48

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

variation DALI-2:

Non

valeur de papillotement Pst LM:

1

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

appareil de commande échangeable:

Non

diamètre intégré:

200...200 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement:

200 mm

facteur de puissance (cos phi):

0.95

couleur de la lumière:

blanc

réglabilité:

non ajustable

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

compatible IFTTT:

Non

flux lumineux:

2000...2000 lm

type de câblage:

terminaison

source lumineuse fournie:

Oui

protection contre l'incendie « D »:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

nombre de lampes/modules:

1

adapté à un montage encastré:

Oui

appareillage fourni:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

section de conducteur connectable:

0.75...1.5 mm²

surface brossée:

Non

classe de protection:

I

diamètre externe:

216 mm

réflecteur:

ultra brillant

douille:

sans

section de conducteur:

0.75 mm²

type de connexion:

borne automatique

couleur du boîtier/corps:

blanc

traitement de la surface:

non traité

type de tension:

AC

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

19...19 W

appareillage:

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

montage mural:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

adapté à une suspension:

Non

intensité lumineuse:

1090 cd

nombre de pôles:

3

hauteur/profondeur:

105 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du réflecteur:

argent

émission de lumière:

direct

répartition lumineuse:

symétrique

matériau de la verrine:

plastique opalin

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

tension nominale (Un):

220...240 V

alimentation de secours intégrée:

Non

CoreLine Downlight Compact IP54-840 blanc neutre - Alimentation - Réflecteur blanc - Connecteur à poussoir 6pôles - Protection des doigts; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures

Les Atouts de l'article:

CoreLine Downlight tient la promesse de luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité de la gamme CoreLine CoreLine. La gamme d'éclairage encastré CoreLine Downlight a été conçue pour remplacer les luminaires downlight équipés de lampes CFL-ni/CFL-i. Ces luminaires créent un effet d’éclairage naturel pour les applications d’éclairage général. Ils permettent par ailleurs de réaliser immédiatement des économies d’énergie et bénéficient d’une plus longue durée de vie, ce qui en fait une solution écologique et rentable. Leur taille de découpe standard et leurs connecteurs à poussoir les rendent faciles à installer. Les luminaires InterAct Ready avec communications sans fil intégrées de cette famille peuvent être utilisés avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct.