Philips - CoreLine Réglette LED Accessoires BN126Z REF A1 L1200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
matériau - acier
longueur - 1130 mm
largeur - 27.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8710163365763
Réf. Sonepar
05204365763
Réf. Fournisseur
365763
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
blanc
matériau
acier
longueur
1130 mm
largeur
27.5 mm
accessoire
Non
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
121 mm
Protection des doigts - 0.5 J standard plus - Blanc
Les Atouts de l'article:
La gamme CoreLine Réglette s'inscrit dans la continuité de l'offre CoreLine : des luminaires de haute qualité, innovants, simple et rapide à installer. L'architecture Produit de cette nouvelle génération de CoreLine Réglette permet la création, facile et sans outils, de lignes lumineuses allant jusqu'à 10 réglettes. CoreLine Réglette offre en outre un éclairage homogène et uniforme ainsi qu'un excellent confort lumineux. Disponible en version connectée Interact Pro ready, CoreLine Réglette peut, couplée à l'utilisation de la passerelle Interact pro, être facilement paramétrée et pilotée via une application Smartphone intuitive.