Philips - CoreLine Système Rail LED LL200Z ETRIER DE SUSPENSION SUPPLEMENTAIRE (2PCS)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
couleur - blanc
matériau - acier
longueur - 40 mm
largeur - 67 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8719514188549
Réf. Sonepar
05204188549
Réf. Fournisseur
188549
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée
suspension par câble
couleur
blanc
matériau
acier
longueur
40 mm
largeur
67 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
62 mm
LL2Z | Coreline Trunking Gen2 - Blanc
Les Atouts de l'article:
CoreLine Trunking Gen2 est un système de ligne lumineuse conçu pour la simplicité. Il est proposé dans un large choix de longueurs, de flux et de formes de faisceau pour s’adapter à chaque projet et application. Facile à utiliser et à intégrer à des spots et des capteurs, CoreLine Trunking Gen2 fournit un éclairage cohérent de haute qualité avec une protection supplémentaire contre l’infiltration d’eau accidentelle. Ce système innovant est également facile à assembler et à installer pour des rénovations et des restaurations plus rapides.