fin de vie

Philips - CoreLine Tempo LED BVP110 840 On/Off SYM 38W 4200lm IP66 IK08 75000h L80 - 306360

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 38.5 W

  • flux lumineux utile - 4200 lm

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 130000 h

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710163306360

Réf. Sonepar

05204306360

Réf. Fournisseur

306360

Marque

Philips

indice de protection (IP):

IP65

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

38.5 W

flux lumineux utile:

4200 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

130000 h

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

75000 h

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

taux de distortion harmonique:

0.2

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

courant nominal de la LED à courant constant:

700...700 mA

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

variation en fonction de la commande:

Non

efficience du luminaire:

110 lm/W

convient pour système de cable basse tension:

Non

variation DSI:

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

88

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

88

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

99.64 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

99.47 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

98.83 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

4.5 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

6.3 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

11.85 %

variation DALI-2:

Non

valeur de papillotement Pst LM:

1

valeur d'effet stroboscopique SVM:

1.6

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

appareil de commande échangeable:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.9

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

couleur de la lumière:

blanc

réglabilité:

rotatif

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

compatible IFTTT:

Non

flux lumineux:

3780...4620 lm

type de câblage:

terminaison

source lumineuse fournie:

Oui

protection contre l'incendie « D »:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

nombre de lampes/modules:

1

adapté à un montage encastré:

Non

appareillage fourni:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

section de conducteur connectable:

1...2.5 mm²

surface brossée:

Non

classe de protection:

I

largeur:

254 mm

réflecteur:

sans

douille:

sans

section de conducteur:

1 mm²

type de connexion:

borne automatique

couleur du boîtier/corps:

gris

traitement de la surface:

revêtu par poudre

type de tension:

AC

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

36...36 W

appareillage:

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

montage mural:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

adapté à une suspension:

Non

intensité lumineuse:

2114.7 cd

nombre de pôles:

3

longueur:

275 mm

hauteur/profondeur:

52 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du réflecteur:

autre

émission de lumière:

direct

répartition lumineuse:

symétrique

matériau de la verrine:

verre transparent

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

tension nominale (Un):

220...240 V

alimentation de secours intégrée:

Non

CoreLine Tempo (petit), 4200 lm, 38 W, Blanc neutre, Symétrique, 92° x 91°, Classe de sécurité I, Support de montage réglable

Les Atouts de l'article:

Les petits projecteurs CoreLine Tempo sont des luminaires hautement efficaces conçus pour un remplacement 1:1 des éclairages conventionnels à lampe à décharge tout en conservant la même installation électrique et les mêmes mâts. Cette gamme d’éclairages permet le remplacement direct des lampes à décharge 70W, tout en consommant moins d’énergie et nécessite moins d’investissement que les installations classiques. La gamme limitée d’options permet de trouver facilement le meilleur remplacement « lux par lux » pour l’éclairage de votre projet.