Philips - CorePro Bulb LED E27 13-120W 840 2000lm 15000h Finition Claire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 13...13 W
Culot - E27
flux lumineux - 2000...2000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8719514346512
Réf. Sonepar
05204346512
Réf. Fournisseur
346512
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
13...13 W
Culot
E27
flux lumineux
2000...2000 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
D
diamètre
70 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
120...120 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.51
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2000 lm
efficacité lumineuse de la lampe
153 lm/W
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
121 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.0885
désignation de la lampe
type A
nombre de cycles min.
20000
taux de distortion harmonique
1.41
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
13 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
avec détecteur de mouvement
Non
Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puisances forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 13 W - Classe d’efficacité énergétique: D -
Les Atouts de l'article:
Dotées d’un design aux accents vintages classiques, les lampes LED à filament associent les formes familières des lampes à incandescence aux avantages de la technologie LED : une longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies. d'énergie. Cette gamme en verre propose deux finitions : claires et dépolies. Les CorePro LED restituent une excellente qualité de lumière et restent idéales pour un remplacement simple et rapide de lampes existantes. Avec une durée de vie de 15 000 heures les coûts de maintenance sont réduits et permettent de réaliser des économies d'énergie.