Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Philips - CorePro LED Circular EM G10q T8 20-32W 865 2100 lm 30000h - 660444

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 20...20 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux - 2100...2100 lm

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • dimmable/gradable - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8718699660444

Réf. Sonepar

05204660444

Réf. Fournisseur

660444

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe:

20...20 W

Culot:

autre

flux lumineux:

2100...2100 lm

température de couleur:

6500...6500 K

dimmable/gradable:

Non

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe d’efficience énergétique:

A+

diamètre:

298 mm

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

100...100 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2100 lm

efficacité lumineuse de la lampe:

105 lm/W

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

angle de rayonnement:

120...120 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

longueur:

298 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.1297

désignation de la lampe:

autre

nombre de cycles min.:

50000

taux de distortion harmonique:

0.3

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

20 kWh

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

CorePro LEDtube Circular - LED-lamp-Multi-LED - Température de couleur proximale (nom.): 6500 K