En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent quant à elles ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Philips - CorePro LEDbulb 8-60W B22 2700K

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • Culot - B22d

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8718696577639

Réf. Sonepar

05204577639

Réf. Fournisseur

577639

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

8...8 W

Culot

B22d

flux lumineux

806...806 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

F

diamètre

60 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

70...70 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

flux lumineux effectif selon IEC 62612

806 lm

efficacité lumineuse de la lampe

100 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

200...200 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

110 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1241

désignation de la lampe

type A

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

8 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

CorePro LEDbulb - LED-lamp/Multi-LED - Classe énergétique: A+ - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K

Les Atouts de l'article:

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes.
Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.