Philips - CorePro LEDcandle - 743538

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E14
flux lumineux - 250...250 lm
puissance de la lampe - 2.7...2.7 W
efficacité lumineuse de la lampe - 93 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8718291743538
Réf. Sonepar
05204743538
Réf. Fournisseur
743538
Réf. Commerciale
Philips
Culot:
E14
flux lumineux:
250...250 lm
puissance de la lampe:
2.7...2.7 W
efficacité lumineuse de la lampe:
93 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
113 mm
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
30...30 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
forme de la lampe:
flamme
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
diamètre:
39 mm
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh