Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Philips - CorePro LEDspot GU10 5-65W 3000K 36

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 460...460 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8718696743850

Réf. Sonepar

05204743850

Réf. Fournisseur

743850

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

5...5 W

Culot

GU10

flux lumineux

460...460 lm

température de couleur

3000...3000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A++

diamètre

50 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

41...41 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

flux lumineux effectif selon IEC 62612

460 lm

efficacité lumineuse de la lampe

92 lm/W

intensité lumineuse

800 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

36...36 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

54 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1207

désignation de la lampe

PAR16

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

CorePro LEDspot MV - LED-lamp/Multi-LED - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K

Les Atouts de l'article:

Les spots LED CorePro conviennent idéalement à l'éclairage par spots et produisent une lumière chaude qui n’est pas sans rappeler l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des équipements actuels avec une base GU10 ou E27, et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les spots LED CorePro permettent de réaliser des économies d’énergie considérables et de réduire les coûts de maintenance.