fin de vie

Philips - CorePro LEDtube 1200mm 14.5W84 - 711071

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - CorePro LEDtube 1200mm 14.5W84

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 1600...1600 lm

  • puissance de la lampe - 14.5...14.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 110 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 23.713 kg CO2 eq.

EAN

8718696711071

Réf. Sonepar

05204711071

Réf. Fournisseur

711071

Marque

Philips

Culot:

G13

flux lumineux:

1600...1600 lm

puissance de la lampe:

14.5...14.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

110 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

1213.6 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

240...240 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

70...70 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1600 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

27.8 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.1234

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CorePro LEDtube EM/Mains - LED-lamp/Multi-LED - Classe énergétique: A+ - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K