Philips - CorePro LEDtube EM ou 230V G13 T8 600mm 8-18W 865 800 lm 50000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 8...8 W
Culot - G13
flux lumineux - 800...800 lm
température de couleur - 6500...6500 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8719514325333
Réf. Sonepar
05204325333
Réf. Fournisseur
325333
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
8...8 W
Culot
G13
flux lumineux
800...800 lm
température de couleur
6500...6500 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (double culot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
28 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal
46...46 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
800 lm
efficacité lumineuse de la lampe
100 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
240...240 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
600 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1248
désignation de la lampe
T8
nombre de cycles min.
200000
taux de distortion harmonique
0.3
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
durée de vie nominale moyenne
50000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
CorePro LEDtube EM/Mains - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur proximale (nom.): 6500 K
Les Atouts de l'article:
Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.