Philips - CorePro PLC LED G24Q-3 4P 9-26W 830 120D 950lm 30000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 9...9 W
Culot - G24q-3
flux lumineux - 950...950 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718696541159
Réf. Sonepar
05204541159
Réf. Fournisseur
541159
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
9...9 W
Culot
G24q-3
flux lumineux
950...950 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
33.4 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
20...50 V
courant nominal
400...400 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
950 lm
efficacité lumineuse de la lampe
105 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
120...120 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
163.6 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1517
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
9 kWh
durée de vie nominale moyenne
30000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
CorePro LED PLC 4P - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K
Les Atouts de l'article:
La lampe CorePro LED PLC 4P intègre une source lumineuse LED dans le format d’une lampe fluorescente classique. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement des lampes dans les applications d’éclairage général : il répond aux exigences d’éclairage de base, il permet des économies d’énergies considérables et il est écologique.