fin de vie

Philips - CorePro PLS LED G23 2P 5-11W 830 120D 520lm 30000h - 596668

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G23

  • flux lumineux - 520...520 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718699596668

Réf. Sonepar

05204596668

Réf. Fournisseur

596668

Marque

Philips

Culot:

G23

flux lumineux:

520...520 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

166 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

120...120 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

25...25 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Oui

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

520 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

31.1 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.1404

nombre de cycles min.:

50000

taux de distorsion harmonique (THD):

0.15

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CorePro LED PLS - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 5 W - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur corrélée (nom.):

Les Atouts de l'article:

La lampe Philips CorePro LED PLS intègre une source lumineuse LED dans le format d’une lampe fluorescente classique. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement des lampes dans les applications d’éclairage général : il répond aux exigences d’éclairage de base, il permet des économies d’énergies considérables et il est écologique.