Philips - Détecteur Présence INTERACT READY IP42 Blanc sans fil Occupation seulement - 260597


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - multicapteur
type d'alimentation électrique - DC
commande via Bluetooth - Oui
diamètre - 87 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8720169260597
Réf. Sonepar
05204260597
Réf. Fournisseur
260597
Réf. Commerciale
Philips
modèle:
multicapteur
type d'alimentation électrique:
DC
commande via Bluetooth:
Oui
diamètre:
87 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
hauteur:
30 mm
Les Atouts de la gamme:
Améliorez facilement votre système d'éclairage connecté grâce aux capteurs sans fil Interact Ready montés au plafond. Placez les capteurs là où vous en avez besoin pour une couverture complète. Contrôlez tout un groupe de luminaires et d'appareils connectés Interact grâce à un seul capteur monté au plafond, ou regroupez-les avec d'autres capteurs Interact Ready pour bénéficier d'une flexibilité de contrôle ultime. L'application Interact facilite le zonage et le rezonage, sans aucune limitation de câblage. Le résultat ? Des économies d'énergie impressionnantes et une flexibilité dans le contrôle exceptionnelle.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.