Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Philips - DN065B LED20S-840 PSU II WH

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 23 W

  • température de couleur - 3900...4100 K

  • flux lumineux utile - 2000 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8718699381783

Réf. Sonepar

05204381783

Réf. Fournisseur

381783

Réf. Commerciale

Philips

puissance du système

23 W

température de couleur

3900...4100 K

flux lumineux utile

2000 lm

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

type de connexion

contact pour connexion autodénudante

flux lumineux

1800...2200 lm

puissance de lampe acceptée

23...23 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Oui

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

traitement de la surface

revêtu par poudre

matériau de la verrine

plastique opalin

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

40...50 mA

appareillage

driver LED tension constante

appareillage fourni

Oui

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

réflecteur

sans

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau diffus

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

0...35 °C

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.75

hauteur/profondeur

34 mm

diamètre externe

225 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

50 mm

diamètre intégré

200...200 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

2

section de conducteur

0.75 mm²

section de conducteur connectable

0.75...1 mm²

protection contre l'incendie « D »

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

80 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

LED Module, system flux 2000 lm - 840 blanc neutre - Alimentation - Classe de sécurité II - Blanc - Commande: Blanc - Connexion: Connecteur à visser