fin de vie

Philips - GentleSpace gen3 ATEX BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI - 010901

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 17000 lm

  • puissance du système - 113 W

  • orientable - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

  • appareillage fourni - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8719514010901

Réf. Sonepar

05204010901

Réf. Fournisseur

010901

Réf. Commerciale

Philips

flux lumineux utile:

17000 lm

puissance du système:

113 W

orientable:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

410 mm

hauteur/profondeur:

104 mm

longueur:

460 mm

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

0.75 mm²

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

12

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

20

efficacité lumineuse:

150 lm/W

GentleSpace Gen3, 113 W, 17000 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, IP65, IK07, ATEX 2/22

Les Atouts de l'article:

Aluminium, Argent, Aluminium blanc (RAL9006), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 17000 lm, 113 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM 3, Faisceau extensif, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur externe, Zone 2 et 22

Les Atouts de la gamme:

GentleSpace gen3 combine intelligemment une offre polyvalente avec une efficacité élevée, des options de connectivité et une grande fiabilité. Il offre de nombreuses possibilités en matière d’optiques, d’angles de faisceau (de très étroit à large) et de flux lumineux, chacun offrant la meilleure qualité de lumière de sa catégorie pour une sécurité, une productivité et un confort accrus. Avec GentleSpace gen3, vous pouvez facilement créer une solution d’éclairage sur mesure et idéale pour presque toutes les applications industrielles et/ou à plafond élevé. Il peut également prendre en charge les modifications d’exigences liées à l’application (telles que les changements de disposition) grâce à son système optique flexible, qui peut être facilement ajusté même après l’installation. De plus, un choix de possibilités de montage et un connecteur IP65 prémonté permettent une installation rapide et facile. Vous pouvez choisir différents matériaux de revêtement, des variantes spéciales pour les températures extrêmes (XT) ou les zones dangereuses (ATEX 2/22) ou encore les applications sportives. En outre, GentleSpace gen3 offre la possibilité d’une connectivité avancée et est prêt à être connecté à des systèmes reposant sur l’Internet des objets et à des applications logicielles telles qu’Interact Industry. Créé en fonction des principes de circularité, GentleSpace est un luminaire fonctionnel qui met toutes les informations disponibles à portée de main, via l’application Signify Service tag. Que vous soyez à la recherche d’une solution fiable qui, une fois installée, peut être oubliée, ou d’une solution pouvant être adaptée et contrôlée après l’installation, GentleSpace gen3 est la solution idéale pour votre application.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.