Philips - Halogène Plusline 78.3 mm 2000 h 55.0W R7s
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 55 W
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 836 lm
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8719514390065
Réf. Sonepar
05204390065
Réf. Fournisseur
390065
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
55 W
Culot
R7s
flux lumineux de la source
836 lm
température de couleur
3000 K
durée de vie nominale moyenne
1000 h
modèle
clair
tension de lampe
230...230 V
forme de la lampe
cylindre (double culot)
verre torsadé
Non
diamètre
11 mm
longueur totale
78 mm
protection contre les UV
Non
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
55 kWh
désignation de la lampe
T 3
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
Plusline 78.3 mm ES - High voltage halogen lamp - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K
Les Atouts de l'article:
Lampe linéaire halogène à tension secteur présentant une qualité et une fiabilité supérieures. Offre une durée de vie très longue et une lumière halogène étincelante. Le choix idéal pour les luminaires décoratifs.