Philips - Interface Piezo sans fil INTERACT Ready UID8480 2 boutons
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité de contrôle
largeur - 81 mm
hauteur - 81 mm
profondeur - 14 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8719514273771
Réf. Sonepar
05204273771
Réf. Fournisseur
273771
Réf. Commerciale
Philips
modèle
unité de contrôle
largeur
81 mm
hauteur
81 mm
profondeur
14 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Lighting control system component - Accessoires pour ActiLume et OccuSwitch
Les Atouts de l'article:
Notre gamme d'accessoires se compose d'interfaces utilisateur, de capteurs, de câbles et bien d'autres, tous compatibles avec la totalité de nos systèmes ainsi que ceux de certains autres fabricants. La gamme inclut également un potentiomètre peuvant être utilisés de manière autonome (pour des ballasts 1-10 V) ou avec notre système Trios. La performance et la capacité des produits varient en fonction du système de gestion auquel ils sont connectés.