Philips - Lampe a decharge CDM-SA-R 150W-942 UNP-1 - 201508

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 159 W

  • tension de lampe - 95...105 V

  • intensité lumineuse - 5000 cd

  • Culot - câble

  • protection contre les UV - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8727900783490

Réf. Sonepar

00007201508

Réf. Fournisseur

201508

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse:

159 W

tension de lampe:

95...105 V

intensité lumineuse:

5000 cd

Culot:

câble

protection contre les UV:

Oui

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

température de couleur:

4270 K

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

efficacité lumineuse de la lampe:

16.5 lm/W

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

95 mm

longueur totale:

106 mm

luminaire fermé requis:

Oui

adapté à un ballast électronique:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

type de réflecteur:

verre revêtu d'aluminium

classe d’efficience énergétique:

C

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

175 kWh

durée de vie nominale moyenne:

6000 h

couleur de la lumière:

942

désignation de la lampe:

autre

CDM-SA - Halogen metal halide reflector lamp - Température de couleur proximale (nom.): 4200 K