Philips - Ligne ClassicStreet JGP700 MBP 400 BK - 216550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
traitement de la surface - revêtement par poudre
largeur - 400 mm
profondeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ClassicStreet
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8717943216550
Réf. Sonepar
05204216550
Réf. Fournisseur
216550
Marque
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
largeur:
400 mm
profondeur:
400 mm
hauteur:
255 mm
diamètre du fin bout côté lampes:
33 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
nombre de bras de la rehausse:
1
adapté au diamètre du tuyau:
200 mm
poids:
2.3 kg
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Avec la gamme Faro, vous êtes libre de créer des installations personnalisées, d’inspiration classique ou plus contemporaines, qui s’intègrent harmonieusement aux environnements urbains. Le style traditionnel de cette famille de produits, aux interprétations épurées, linéaires et discrètes, a été conçu pour enrichir l’ambiance de vos environnements. La famille Faro offre différentes configurations de crosses pour que vous puissiez personnaliser votre ensemble complet et adapter le luminaire à vos préférences.



