Philips - Lyre de fixation pour CoreLine Armature Value BY100Z BR L215
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
couleur - gris
matériau - acier
longueur - 236 mm
largeur - 50 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8719514546028
Réf. Sonepar
05204546028
Réf. Fournisseur
546028
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée
montage en drapeau
couleur
gris
matériau
acier
longueur
236 mm
largeur
50 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
208.7 mm
CoreLine Armature Value BY100Z BR L215
Les Atouts de l'article:
CoreLine Armature Value est le choix idéal pour les projets où des spécifications techniques suffisantes et une facilité d'installation sont recherchées. CoreLine Armature Value offre une grande qualité de lumière, une longue durée de vie, et la garantie d'économies d'énergie et d'une maintenance réduite. CoreLine Armature Value présente également des avantages évidents pour l'installateur. Le luminaire peut être installé sur le réseau existant et le raccordement électrique est simple : il n'est pas nécessaire d'ouvrir le luminaire pour l'installer et le connecteur externe IP65 facilite la câblage . Une sélection d'accessoires optionnels est disponible : des réflecteurs pour intensifier le flux et une lyre de fixation pour augmenter encore la flexibilité de l'installation.