Philips - Lyre de fixation pour Ledinaire Armature BY022Z G2 BR L216
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - gris
matériau - acier
longueur - 210 mm
largeur - 40 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8719514954052
Réf. Sonepar
05204954052
Réf. Fournisseur
954052
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
couleur
gris
matériau
acier
longueur
210 mm
largeur
40 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Oui
transparent
Non
hauteur
256 mm
Ledinaire Armature gen2 BY022Z G2 BR L216
Les Atouts de l'article:
La gamme Ledinaire Highbay comprend plusieurs luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin. L’installation est simple et flexible : sur crochet ou sur support en option. Les produits peuvent être installés avec des réflecteurs en option pour réduire l’éblouissement.