Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Philips - MAS LED spot VLE D 7-80W GU10

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 590...590 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8718696707975

Réf. Sonepar

05204707975

Réf. Fournisseur

707975

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

7...7 W

Culot

GU10

flux lumineux

590...590 lm

température de couleur

3000...3000 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

50 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

35...35 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.8

flux lumineux effectif selon IEC 62612

575 lm

efficacité lumineuse de la lampe

84.29 lm/W

intensité lumineuse

1200 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

gris

angle de rayonnement

36...36 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

54 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1392

désignation de la lampe

PAR16

nombre de cycles min.

50000

taux de distortion harmonique

0.42

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

7 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

F

MASTER LEDspot GU10 230V - lampe LED-multi-LED - Classe énergétique: A+ - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K