Philips - MAS LEDspotMV D 5.4-50W GU10 9 - 457214


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU10
flux lumineux - 378...378 lm
puissance de la lampe - 5.4...5.4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 70 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 13.839 kg CO2 eq.
EAN
8718696457214
Réf. Sonepar
05204457214
Réf. Fournisseur
457214
Réf. Commerciale
Philips
Culot:
GU10
flux lumineux:
378...378 lm
puissance de la lampe:
5.4...5.4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
70 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
57 mm
désignation de la lampe:
PAR16
angle de rayonnement:
40...40 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
28...28 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
intensité lumineuse:
800 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
noir
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh
avec télécommande:
Non