Philips - MAS LEDtube 1200mm UO 16W 840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 16...16 W
Culot - G13
flux lumineux - 2500...2500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8718696687383
Réf. Sonepar
05204687383
Réf. Fournisseur
687383
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
16...16 W
Culot
G13
flux lumineux
2500...2500 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (double culot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A++
diamètre
28 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
75...75 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
efficacité lumineuse de la lampe
156 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
160...160 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
1200 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.0871
désignation de la lampe
T8
nombre de cycles min.
200000
taux de distortion harmonique
0.17
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
16 kWh
durée de vie nominale moyenne
50000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
MASTER LEDtube EM-Mains - lampe LED-multi-LED - Classe énergétique: A++ - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K