Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Philips - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 8 - 685549

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • flux lumineux - 3900...3900 lm

  • puissance de la lampe - 26...26 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 150 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 41.595 kg CO2 eq.

EAN

8718696685549

Réf. Sonepar

05204685549

Réf. Fournisseur

685549

Marque

Philips

Culot:

G5

flux lumineux:

3900...3900 lm

puissance de la lampe:

26...26 W

efficacité lumineuse de la lampe:

150 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

1500 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

160...160 °

tension nominale (Un):

100...135 V

courant nominal:

415...415 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

21 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.1368

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

31 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Classe énergétique: A++ - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K

Les Atouts de l'article:

La lampe Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 intègre une source lumineuse LED dans le format d’une lampe fluorescente classique.
Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu’il n’est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel.
La lampe MASTER LEDtube InstantFit T5 et la solution idéale pour les clients ayant des exigences plus élevées en termes de flux lumineux et qui recherchent le meilleur rapport qualité/durée de vie.Économies d’énergie et plus longue durée de vie avec un délai de récupération et un coût total de possession intéressants.