En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Philips - MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W84

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 24...24 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 3700...3700 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8718696705339

Réf. Sonepar

05204705339

Réf. Fournisseur

705339

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

24...24 W

Culot

G13

flux lumineux

3700...3700 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

cylindre (double culot)

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A++

diamètre

28 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

110...110 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

efficacité lumineuse de la lampe

154 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

1500 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.0884

désignation de la lampe

T8

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

24 kWh

durée de vie nominale moyenne

60000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

D

Master Value LEDtube UniversalT8 - LED-lamp/Multi-LED - Classe énergétique: A++ - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K

Les Atouts de l'article:

Le nouveau tube Philips MASTER LEDtube Universel T8 facilite et simplifie vos projets d'éclairage.
Plus besoin de vérifier la technologie du ballast: la conception unique du tube Philips MASTER LEDtube Universel T8 lui permet de s'adapter directement aux luminaires fonctionnant sur ballasts électromagnétiques, sur ballasts électroniques HF ou raccordés au secteur.
Il est tellement simple à utiliser et vous n'avez plus besoin de stocker deux types de tubes!Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, Philips MASTER LEDtube Universel T8 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard.
Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d'énergie et des coûts de maintenance réduits.