Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Philips - MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8 - 773444

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 2500...2500 lm

  • puissance de la lampe - 16.5...16.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 151 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 27.952 kg CO2 eq.

EAN

8718696773444

Réf. Sonepar

05204773444

Réf. Fournisseur

773444

Marque

Philips

Culot:

G13

flux lumineux:

2500...2500 lm

puissance de la lampe:

16.5...16.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

151 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

1212.4 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

160...160 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

76...76 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2500 lm

intensité lumineuse:

650 cd

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

27.8 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.0899

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

17 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

MasterConnect LEDtube EM/secteur T8 - LED-lamp/Multi-LED - Classe énergétique: A++ - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K

Les Atouts de l'article:

Le Philips MasterConnect LEDtube EM/Secteur T8 signifie une mise à niveau aisée vers un système d'éclairage connecté.
Sa technologie de réseau maillé 2,4GHz lui permet de s'intégrer sans fil avec plusieurs appareils de contrôle, tels que des détecteurs et des interrupteurs.
Résultat: encore plus d'économies et une flexibilité accrue dans votre espace.
Du fait de la gradation, de la détection de présence ou de la prise en compte de la lumière du jour, les lampes permettent de réaliser au moins 50% d'économie, grâce à la technologie MasterConnect.