Philips - MASTER Classe A Bulb LED E27 4-60W 830 840lm 50 000H Filament Dépolie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4...4 W
Culot - E27
flux lumineux - 840...840 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8719514435797
Réf. Sonepar
05204435797
Réf. Fournisseur
435797
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
4...4 W
Culot
E27
flux lumineux
840...840 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A
diamètre
60 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
45...45 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.4
flux lumineux effectif selon IEC 62612
840 lm
efficacité lumineuse de la lampe
210 lm/W
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
105 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.06
désignation de la lampe
type A
nombre de cycles min.
50000
taux de distortion harmonique
1.5
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
4 kWh
durée de vie nominale moyenne
50000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
avec détecteur de mouvement
Non
Ampoule LED MASTER UltraEfficient - LED-lamp/Multi-LED - Energy Efficiency Class: A - Correlated Color Temperature (Nom): 3 K
Les Atouts de l'article:
Il s’agit de la lampe LED bulb avec la meilleure efficacité énergétique et la plus longue durée de vie jamais développée par Philips. Avec une consommation de 210 lm/W, cette gamme s'inscrit pleinement dans notre démarche éco-responsable. La durée de vie de 50 000 heures permet de réduire le nombre de remplacement des lampes tout en favorisant l'utilisation de produits plus durables. Cette gamme premium est le fruit de l'expertise Philips dotée d'une excellente qualité de lumière et peut atteindre jusqu'à 50 ans de durée de vie.