Philips - MASTER Classe A Bulb LED E27 4-60W 840 840lm 50 000H Filament Claire

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 840...840 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8719514420793

Réf. Sonepar

05204420793

Réf. Fournisseur

420793

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

4...4 W

Culot

E27

flux lumineux

840...840 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A

diamètre

60 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

45...45 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.4

flux lumineux effectif selon IEC 62612

840 lm

efficacité lumineuse de la lampe

210 lm/W

Lampe à filament

Oui

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

105 mm

indice de protection (IP)

IP20

désignation de la lampe

type A

nombre de cycles min.

50000

taux de distortion harmonique

1.7142

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

4 kWh

durée de vie nominale moyenne

50000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

avec détecteur de mouvement

Non

Ampoule LED MASTER UltraEfficient - LED-lamp/Multi-LED - Energy Efficiency Class: A - Correlated Color Temperature (Nom): 4 K

Les Atouts de l'article:

Il s’agit de la lampe LED bulb avec la meilleure efficacité énergétique et la plus longue durée de vie jamais développée par Philips. Avec une consommation de 210 lm/W, cette gamme s'inscrit pleinement dans notre démarche éco-responsable. La durée de vie de 50 000 heures permet de réduire le nombre de remplacement des lampes tout en favorisant l'utilisation de produits plus durables. Cette gamme premium est le fruit de l'expertise Philips dotée d'une excellente qualité de lumière et peut atteindre jusqu'à 50 ans de durée de vie.