Philips - MASTER Classe A Bulb LED E27 5,2-75W 830 1095lm 50 000H Filament Claire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5.2...5.2 W
Culot - E27
flux lumineux - 1095...1095 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8719514435872
Réf. Sonepar
05204435872
Réf. Fournisseur
435872
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
5.2...5.2 W
Culot
E27
flux lumineux
1095...1095 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A
diamètre
70 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
60...60 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.4
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1095 lm
efficacité lumineuse de la lampe
210 lm/W
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
127 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.0628
désignation de la lampe
type A
nombre de cycles min.
50000
taux de distortion harmonique
1.1
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
6 kWh
durée de vie nominale moyenne
50000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
avec détecteur de mouvement
Non
Ampoule LED MASTER UltraEfficient - LED-lamp/Multi-LED - Energy Efficiency Class: A - Correlated Color Temperature (Nom): 3 K
Les Atouts de l'article:
Il s’agit de la lampe LED bulb avec la meilleure efficacité énergétique et la plus longue durée de vie jamais développée par Philips. Avec une consommation de 210 lm/W, cette gamme s'inscrit pleinement dans notre démarche éco-responsable. La durée de vie de 50 000 heures permet de réduire le nombre de remplacement des lampes tout en favorisant l'utilisation de produits plus durables. Cette gamme premium est le fruit de l'expertise Philips dotée d'une excellente qualité de lumière et peut atteindre jusqu'à 50 ans de durée de vie.