Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Philips - MASTER Classe A Bulb LED E27 7,3-100W 840 1535lm 50 000H Filament Dépolie

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 7.3...7.3 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1535...1535 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8719514435858

Réf. Sonepar

05204435858

Réf. Fournisseur

435858

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

7.3...7.3 W

Culot

E27

flux lumineux

1535...1535 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A

diamètre

70 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

70...70 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.4

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1535 lm

efficacité lumineuse de la lampe

210 lm/W

Lampe à filament

Oui

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

127 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.0648

désignation de la lampe

type A

nombre de cycles min.

50000

taux de distortion harmonique

1.1

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

8 kWh

durée de vie nominale moyenne

50000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

avec détecteur de mouvement

Non

Ampoule LED MASTER UltraEfficient - LED-lamp/Multi-LED - Energy Efficiency Class: A - Correlated Color Temperature (Nom): 4 K

Les Atouts de l'article:

Il s’agit de la lampe LED bulb avec la meilleure efficacité énergétique et la plus longue durée de vie jamais développée par Philips. Avec une consommation de 210 lm/W, cette gamme s'inscrit pleinement dans notre démarche éco-responsable. La durée de vie de 50 000 heures permet de réduire le nombre de remplacement des lampes tout en favorisant l'utilisation de produits plus durables. Cette gamme premium est le fruit de l'expertise Philips dotée d'une excellente qualité de lumière et peut atteindre jusqu'à 50 ans de durée de vie.