Philips - MASTER Flamme LED E14 8-60W 822-827 Gradable DimTone 806lm 25000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 8...8 W
Culot - E14
flux lumineux - 806...806 lm
température de couleur - 2200...2700 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8719514306400
Réf. Sonepar
05204306400
Réf. Fournisseur
306400
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
8...8 W
Culot
E14
flux lumineux
806...806 lm
température de couleur
2200...2700 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
flamme
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
42 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
37...37 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
806 lm
efficacité lumineuse de la lampe
100 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
127 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1241
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
50000
taux de distortion harmonique
0.25
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
Lampes LED MASTER Flamme et Sphérique DimTone - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 8 W - Classe d’efficacité énergétique: F
Les Atouts de l'article:
Les lampes MASTER LEDcandle et Lustres révèlent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe incandescente, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiel. La technologie variable DimTone permet à l'utilisateur d'adapter l'ambiance lumineuse selon ses envies. Conçues pour mettre en valeur l'aspect esthétique des lustres ou luminaires (qu'elles soient allumées ou éteintes) ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E14, E27 ou B22. La technologie LED permet de réaliser jusqu’à 80 % d’économies d’énergie par rapport aux lampes traditionnelles. Leur durée de vie de 25 000 heures rend possible une utilisation intensive et une réduction des coûts de maintenance . Elles sont compatibles avec la plupart des variateurs du marché, ce qui peut générer des économies supplémentaires tout en contribuant à créer l’ambiance souhaitée.