Philips - MASTER LED E27 10,5-100W 922-927 Gradable DimTone 1521lm 25000h Filament Dépolie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 10.5...10.5 W
Culot - E27
flux lumineux - 1521...1521 lm
température de couleur - 2200...2700 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8719514325012
Réf. Sonepar
05204325012
Réf. Fournisseur
325012
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
10.5...10.5 W
Culot
E27
flux lumineux
1521...1521 lm
température de couleur
2200...2700 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
classe d’efficience énergétique
D
diamètre
60 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
55...55 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1521 lm
efficacité lumineuse de la lampe
144 lm/W
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
108 mm
indice de protection (IP)
IP65
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.094
désignation de la lampe
type A
nombre de cycles min.
20000
taux de distortion harmonique
0.16
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
11 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: D - Température de couleur corrélée (nom.): 22
Les Atouts de l'article:
Les lampes MASTER LEDBulb DT révèlent un effet lumineux étincelant semblable à l'incandescent qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiel. La technologie variable DimTone permet à l'utilisateur d'adapter l'ambiance lumineuse selon ses envies. Conçues pour mettre en valeur l'aspect esthétique des lustres ou luminaires (qu'elles soient allumées ou éteintes) ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E27. La technologie LED permet de réaliser jusqu’à 80 % d’économies d’énergie par rapport aux lampes traditionnelles. Leur durée de vie de 25 000 heures rend possible une utilisation intensive et une réduction des coûts de maintenance. Elles sont compatibles avec la plupart des variateurs du marché, ce qui peut générer des économies supplémentaires tout en contribuant à instaurer l’ambiance souhaitée.