Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Philips - MASTER LED E27 3,4-40W 922-927 Gradable DimTone 470lm 25000h Filament Dépolie

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 3.4...3.4 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • température de couleur - 2200...2700 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8719514324671

Réf. Sonepar

05204324671

Réf. Fournisseur

324671

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

3.4...3.4 W

Culot

E27

flux lumineux

470...470 lm

température de couleur

2200...2700 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

classe d’efficience énergétique

D

diamètre

60 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

24...24 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.6

flux lumineux effectif selon IEC 62612

470 lm

efficacité lumineuse de la lampe

138 lm/W

Lampe à filament

Oui

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

104 mm

indice de protection (IP)

IP65

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.0807

désignation de la lampe

type A

nombre de cycles min.

20000

taux de distortion harmonique

0.94

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

4 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

D

Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: D - Température de couleur corrélée (nom.): 22

Les Atouts de l'article:

Les lampes MASTER LEDBulb DT révèlent un effet lumineux étincelant semblable à l'incandescent qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiel. La technologie variable DimTone permet à l'utilisateur d'adapter l'ambiance lumineuse selon ses envies. Conçues pour mettre en valeur l'aspect esthétique des lustres ou luminaires (qu'elles soient allumées ou éteintes) ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E27. La technologie LED permet de réaliser jusqu’à 80 % d’économies d’énergie par rapport aux lampes traditionnelles. Leur durée de vie de 25 000 heures rend possible une utilisation intensive et une réduction des coûts de maintenance. Elles sont compatibles avec la plupart des variateurs du marché, ce qui peut générer des économies supplémentaires tout en contribuant à instaurer l’ambiance souhaitée.