Philips - MASTER LED SON-T UE E27 19-50W 740 4000lm 50000h

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 19...19 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 4000...4000 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

8720169240315

Réf. Sonepar

05204240315

Réf. Fournisseur

240315

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

19...19 W

Culot

E27

flux lumineux

4000...4000 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

autre

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

classe d’efficience énergétique

A

diamètre

47 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

89...89 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

flux lumineux effectif selon IEC 62612

4000 lm

efficacité lumineuse de la lampe

210 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

300...300 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

237 mm

indice de protection (IP)

IP65

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.0647

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

50000

taux de distortion harmonique

0

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

19 kWh

durée de vie nominale moyenne

50000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

avec détecteur de mouvement

Non

null - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 19 W - Classe d’efficacité énergétique: A - Température de couleur corrélée (nom.): 4000 K

Les Atouts de l'article:

Les lampes Philips MASTER - LED HID SON-T Ultra Efficient offrent une solution LED simple avec une efficacité optimale et un retour sur investissement rapide pour le remplacement des lampes à décharge haute intensité (HID) et à sodium haute pression (SON). Les solutions MASTER – LED HID SON-T UE offrent les avantages des LED en termes d'efficacité lumineuse et de longue durée de vie ; le remplacement des éclairages HID permet ainsi de réaliser des économies immédiates avec un faible investissement initial. Avec des dimensions et une distribution lumineuse adaptées, vous pouvez facilement installer les lampes MASTER – LED HID SON-T UE dans les luminaires SON et SON-T existants, améliorant ainsi la qualité de la lumière en retirant le ballast pour un fonctionnement direct sur secteur, ce qui permet de réaliser des économies supplémentaires.