Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Philips - MASTER LEDcandle Dimtone 6-40W E14 2700 Coup de vent

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8718696453544

Réf. Sonepar

05204453544

Réf. Fournisseur

453544

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

6...6 W

Culot

E14

flux lumineux

470...470 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

flamme

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

38 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

35...35 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.7

flux lumineux effectif selon IEC 62612

470 lm

efficacité lumineuse de la lampe

75 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

129 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.13

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

6 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

MASTER LEDcandle - LED-lamp/Multi-LED - Température de couleur proximale (nom.): - K

Les Atouts de l'article:

Les lampes MASTER LEDcandle et Lustres révèlent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe incandescente, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiel. La technologie variable DimTone permet à l'utilisateur d'adapter l'ambiance lumineuse selon ses envies. Conçues pour mettre en valeur l'aspect esthétique des lustres ou luminaires (qu'elles soient allumées ou éteintes) ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E14, E27 ou B22. La technologie LED permet de réaliser jusqu’à 80 % d’économies d’énergie par rapport aux lampes traditionnelles. Leur durée de vie de 25 000 heures rend possible une utilisation intensive et une réduction des coûts de maintenance . Elles sont compatibles avec la plupart des variateurs du marché, ce qui peut générer des économies supplémentaires tout en contribuant à créer l’ambiance souhaitée.