Philips - MASTER LEDspot AR111 Dim 20-100W 2700K 45° IRC 95
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 20...20 W
Culot - G53
flux lumineux - 1270...1270 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
8719514429673
Réf. Sonepar
05204429673
Réf. Fournisseur
429673
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
20...20 W
Culot
G53
flux lumineux
1270...1270 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
classe d’efficience énergétique
G
diamètre
111 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
12...12 V
courant nominal
2000...2000 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.7
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1270 lm
efficacité lumineuse de la lampe
63 lm/W
intensité lumineuse
2100 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
45...45 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM4
longueur
62 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.2351
désignation de la lampe
AR111
nombre de cycles min.
50000
taux de distortion harmonique
0.4
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
20 kWh
durée de vie nominale moyenne
40000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
Lampes MASTER LEDspot Expert Color AR111 DIM - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 20 W - Classe d’efficacité énergétique: G
Les Atouts de l'article:
Le spot MASTER LEDspot LV ExpertColor crée une ambiance chaleureuse et confortable dans les établissements hôteliers, les habitations et les restaurants. Une telle atmosphère est due à un éclairage de qualité supérieure présentant un spectre lumineux personnalisé, une valeur CRI élevée et une fonction de gradation en profondeur. Résultat ? Un magnifique éclairage esthétique. De plus, la conception innovante de la lentille sans bord s'adapte à la plupart des décors intérieurs, grâce à son aspect propre et soigné. Vous pouvez également tirer parti de la gamme complète ExpertColor, qui comprend également les lampes LEDspot MV et LEDspot PAR.