Philips - MASTER LEDspot AR111 Dim 20-100W 4000K 24° IRC 95

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 20...20 W

  • Culot - G53

  • flux lumineux - 1270...1270 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

8719514429734

Réf. Sonepar

05204429734

Réf. Fournisseur

429734

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

20...20 W

Culot

G53

flux lumineux

1270...1270 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

classe d’efficience énergétique

G

diamètre

111 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

12...12 V

courant nominal

2000...2000 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.7

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1270 lm

efficacité lumineuse de la lampe

63 lm/W

intensité lumineuse

4400 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

24...24 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM4

longueur

62 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.2351

désignation de la lampe

AR111

nombre de cycles min.

50000

taux de distortion harmonique

0.4

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

20 kWh

durée de vie nominale moyenne

40000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

Lampes MASTER LEDspot Expert Color AR111 DIM - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 20 W - Classe d’efficacité énergétique: G

Les Atouts de l'article:

Le spot MASTER LEDspot LV ExpertColor crée une ambiance chaleureuse et confortable dans les établissements hôteliers, les habitations et les restaurants. Une telle atmosphère est due à un éclairage de qualité supérieure présentant un spectre lumineux personnalisé, une valeur CRI élevée et une fonction de gradation en profondeur. Résultat ? Un magnifique éclairage esthétique. De plus, la conception innovante de la lentille sans bord s'adapte à la plupart des décors intérieurs, grâce à son aspect propre et soigné. Vous pouvez également tirer parti de la gamme complète ExpertColor, qui comprend également les lampes LEDspot MV et LEDspot PAR.