Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Philips - MASTER LEDspot GU10 Dim 3,7-35W 2700K 36 - IRC90

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 3.7...3.7 W

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 260...260 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8718696707739

Réf. Sonepar

05204707739

Réf. Fournisseur

707739

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

3.7...3.7 W

Culot

GU10

flux lumineux

260...260 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

50 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

20...20 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.8

flux lumineux effectif selon IEC 62612

260 lm

efficacité lumineuse de la lampe

78.38 lm/W

intensité lumineuse

500 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

gris

angle de rayonnement

36...36 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

54 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1373

désignation de la lampe

PAR16

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

4 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

MASTER LEDspot GU10 230V - LED-lamp/Multi-LED - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K

Les Atouts de l'article:

Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possiblede réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenancesans transiger sur la qualité de lumière