Philips - MASTER LEDspot PAR20 Dim 6-50W E27 2700K 40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 500...500 lm
puissance de la lampe - 6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe - 86.67 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718696713709
Réf. Sonepar
05204713709
Réf. Fournisseur
713709
Réf. Commerciale
Philips
Culot
E27
flux lumineux
500...500 lm
puissance de la lampe
6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe
86.67 lm/W
température de couleur
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
durée de vie nominale moyenne
25000 h
longueur
85 mm
désignation de la lampe
PAR20
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
32...32 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.85
type de tension
AC
intensité lumineuse
800 cd
forme de la lampe
réflecteur
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
diamètre
64 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1317
nombre de cycles min.
25000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
6 kWh
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
MASTER LEDspot PAR - LED-lamp/Multi-LED - Classe énergétique: A+ - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K
Les Atouts de l'article:
Ces lampes LED PAR, de conception robuste et au design innovant, permettent de réaliser de très importantes économies d’énergie et de maintenance, tout en émettant une qualité de lumière irréprochable