Philips - MASTER LEDspot PAR20 Dim 6-50W E27 3000K 25° IRC 90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 6...6 W
Culot - E27
flux lumineux - 515...515 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8719514443068
Réf. Sonepar
05204443068
Réf. Fournisseur
443068
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
6...6 W
Culot
E27
flux lumineux
515...515 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
65 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
40...40 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.7
flux lumineux effectif selon IEC 62612
515 lm
efficacité lumineuse de la lampe
85 lm/W
intensité lumineuse
1600 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
25...25 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
85 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1327
désignation de la lampe
PAR20
nombre de cycles min.
50000
taux de distortion harmonique
1
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
6 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
MASTER VALUE LEDspot PAR - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur corrélée (nom.): 3 K
Les Atouts de l'article:
Avec leur conception robuste et leur faisceau de lumière blanc chaud, les lampes PAR de nouvelle génération constituent une solution idéale pour l'éclairage général et par spots dans le secteur hôtelier. Il s'agit d'une solution à intensité réglable. Elles sont particulièrement adaptées aux lieux publics tels que les foyers, les couloirs et les cages d'escalier, où la lumière est allumée en permanence. Ce produit permet de réaliser des économies d’énergie par rapport aux spots LED normaux.