Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Philips - MASTER LEDspot PAR30S Dim 9,5-75W E27 3000K 25° IRC 90

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 9.5...9.5 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 760...760 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

8719514443228

Réf. Sonepar

05204443228

Réf. Fournisseur

443228

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

9.5...9.5 W

Culot

E27

flux lumineux

760...760 lm

température de couleur

3000...3000 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

classe d’efficience énergétique

F

diamètre

95 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

60...60 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.7

flux lumineux effectif selon IEC 62612

760 lm

efficacité lumineuse de la lampe

80 lm/W

intensité lumineuse

3000 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

25...25 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

86 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1545

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

50000

taux de distortion harmonique

1

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

10 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

F

MASTER VALUE LEDspot PAR - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur corrélée (nom.): 3 K

Les Atouts de l'article:

Avec leur conception robuste et leur faisceau de lumière blanc chaud, les lampes PAR de nouvelle génération constituent une solution idéale pour l'éclairage général et par spots dans le secteur hôtelier. Il s'agit d'une solution à intensité réglable. Elles sont particulièrement adaptées aux lieux publics tels que les foyers, les couloirs et les cages d'escalier, où la lumière est allumée en permanence. Ce produit permet de réaliser des économies d’énergie par rapport aux spots LED normaux.