Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Philips - MASTER LEDspot Performance AR111 15-75W 927 AR111 24D - 686987

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G53

  • flux lumineux - 830...830 lm

  • puissance de la lampe - 15...15 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 55 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 24.362 kg CO2 eq.

EAN

8718699686987

Réf. Sonepar

05204686987

Réf. Fournisseur

686987

Marque

Philips

Culot:

G53

flux lumineux:

830...830 lm

puissance de la lampe:

15...15 W

efficacité lumineuse de la lampe:

55 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

40000 h

longueur:

62 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

24...24 °

tension nominale (Un):

12...12 V

courant nominal:

1800...1800 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.7

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

830 lm

intensité lumineuse:

3500 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

diamètre:

111 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.1927

nombre de cycles min.:

50000

taux de distorsion harmonique (THD):

0.35

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

17 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

MASTER LEDspot TBT AR111 - LED-lamp/Multi-LED - Classe énergétique: A - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K

Les Atouts de l'article:

La lampe MASTER LEDspot LV AR111 produit un faisceau d’accentuation de couleur chaude comparable à celui des lampes halogènes.
Elle constitue une solution de remplacement idéale pour les spots et les applications d’éclairage général dans le secteur de l'hôtellerie et des commerces.
La lampe est particulièrement adaptée aux applications d’éclairage général dans lesquelles la lumière est allumée en permanence, telles que l’éclairage d’accentuation créatif dans les boutiques, les restaurants, les hôtels, et tout particulièrement les galeries, les salles d’exposition et les musées.De conception robuste, la lampe MASTER LEDspot LV AR111 offre plusieurs largeurs de faisceau pour une diffusion du faisceau clairement définie.
Le faisceau étant exempt d’UV et de rayons infrarouges, la lampe peut être employée pour illuminer des objets sensibles à la chaleur (aliments, matières organiques, peintures, etc.).
Le ballast intelligent breveté offre une compatibilité étendue avec les transformateurs électromagnétiques et halogènes électroniques existants.
Le modèle MASTER LEDspot LV AR111 permet de réaliser des économies d’énergie considérables et de réduire les coûts de maintenance tout en conservant une luminosité irréprochable.