Philips - MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 16.5...16.5 W
Culot - G5
flux lumineux - 2300...2300 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8719514334311
Réf. Sonepar
05204334311
Réf. Fournisseur
334311
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
16.5...16.5 W
Culot
G5
flux lumineux
2300...2300 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (double culot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
D
diamètre
19 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
85...85 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2300 lm
efficacité lumineuse de la lampe
139 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
200...200 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
1200 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.0977
désignation de la lampe
T5
nombre de cycles min.
200000
taux de distortion harmonique
0.2
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
17 kWh
durée de vie nominale moyenne
50000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
MASTER LEDtube secteur T5 - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: D - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K
Les Atouts de l'article:
Le nouveau Philips Master LEDtube direct 230V T5 simplifie vos projets d’éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du balllast. Grâce à une conception unique, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 s’installe sur des luminaires qui fonctionnent sur secteur. Tellement simple à utiliser ! . Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard. Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d’énergie et des coûts de maintenance réduits.