Philips - MASTER LEDTube EM ou 230V G13 ROT T8 1200mm 12-30W 865 1575lm 75000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 12...12 W
Culot - G13
flux lumineux - 1575...1575 lm
température de couleur - 6500...6500 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8718696687109
Réf. Sonepar
05204687109
Réf. Fournisseur
687109
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
12...12 W
Culot
G13
flux lumineux
1575...1575 lm
température de couleur
6500...6500 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (double culot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
28 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal
50...60 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1575 lm
efficacité lumineuse de la lampe
131 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
160...160 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
1200 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1038
désignation de la lampe
T8
nombre de cycles min.
200000
taux de distortion harmonique
0.19
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
12 kWh
durée de vie nominale moyenne
75000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
MASTER LEDtube EM/Mains - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: E - Température de couleur proximale (nom.): 6500 K
Les Atouts de l'article:
La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu’il n’est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Convient aux utilisateurs qui recherchent le meilleur rapport qualité/prix avec un budget limité et souhaitent remplacer leurs lampes pour obtenir un meilleur effet lumineux et une durée de vie plus longue.