Philips - MASTER LEDTube EM ou 230V G13 ROT T8 1200mm 12.5-36W 830 2000lm 75000h

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 12.5...12.5 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 2000...2000 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8718699592356

Réf. Sonepar

05204592356

Réf. Fournisseur

592356

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

12.5...12.5 W

Culot

G13

flux lumineux

2000...2000 lm

température de couleur

3000...3000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

cylindre (double culot)

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

C

diamètre

28 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

courant nominal

52...63 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

flux lumineux effectif selon IEC 62612

2000 lm

efficacité lumineuse de la lampe

160 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

160...160 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

1200 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.0851

désignation de la lampe

T8

nombre de cycles min.

200000

taux de distortion harmonique

0.19

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

13 kWh

durée de vie nominale moyenne

75000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

C

MASTER LEDtube EM/Mains - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: C - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K

Les Atouts de l'article:

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu’il n’est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Convient aux utilisateurs qui recherchent le meilleur rapport qualité/prix avec un budget limité et souhaitent remplacer leurs lampes pour obtenir un meilleur effet lumineux et une durée de vie plus longue.