fin de vie

Philips - MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 865 T8

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 16...16 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 2500...2500 lm

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8718696687987

Réf. Sonepar

05204687987

Réf. Fournisseur

687987

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

16...16 W

Culot

G13

flux lumineux

2500...2500 lm

température de couleur

6500...6500 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

cylindre (double culot)

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

D

diamètre

28 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

30...80 V

courant nominal

300...700 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

flux lumineux effectif selon IEC 62612

2500 lm

efficacité lumineuse de la lampe

156 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1

froid >5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

160...160 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

1200 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1037

désignation de la lampe

T8

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

16 kWh

durée de vie nominale moyenne

60000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

D

MASTER LEDtube InstantFit HF - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: D - Température de couleur proximale (nom.): 6500 K

Les Atouts de l'article:

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu’il n’est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement dans les applications d'éclairage général.